{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
Modelis | 1,5×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | įgaubtas; išgaubtas; Gręžimas paketais; Kryžminis gręžimas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 13,5 mm - 13,9 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 20 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Koto ilgis Ls | 48 mm | |
Iscar – prekės pavadinimas | DCN 135-020-16A-1.5D | |
Gamintojo pavadinimas | DCN 135-020-16A-1.5D | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 231702 13,5 | |
EAN / GTIN | 7291075290776 | |
Gamintojo numeris | 3203351 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Pagrindinis elementas Weldon kotas DCN A, 1,5×D, Dydis: 13,5
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
238,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
223,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Grąžto panaudojimas | įgaubtas; išgaubtas; Gręžimas paketais; Kryžminis gręžimas | ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |
Koto ilgis Ls | 48 mm | 48 mm |
Naudingasis ilgis L1 | 20 mm | 21 mm |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |