{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
Modelis | 1,5×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | įgaubtas; išgaubtas; Gręžimas paketais; Kryžminis gręžimas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 23 mm - 23,9 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 35 mm | |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Koto ilgis Ls | 60 mm | |
Iscar – prekės pavadinimas | DCN 230-035-32A-1.5D | |
Gamintojo pavadinimas | DCN 230-035-32A-1.5D | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 231702 23 | |
EAN / GTIN | 7291075290585 | |
Gamintojo numeris | 3202607 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Pagrindinis elementas Weldon kotas DCN A, 1,5×D, Dydis: 23
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
407,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
364,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ zona Dc | 23 mm - 23,9 mm | 23 mm - 23,99 mm |
Grąžto panaudojimas | įgaubtas; išgaubtas; Gręžimas paketais; Kryžminis gręžimas | ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas |
Kotas | ISO 9766 | ISO 9766 |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | 25 mm |
Koto ilgis Ls | 60 mm | 56 mm |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |