{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
Modelis | 1,5×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | įgaubtas; išgaubtas; Gręžimas paketais; Kryžminis gręžimas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 25 mm - 25,9 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 38 mm | |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Koto ilgis Ls | 60 mm | |
Iscar – prekės pavadinimas | DCN 250-038-32A-1.5D | |
Gamintojo pavadinimas | DCN 250-038-32A-1.5D | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 231702 25 | |
EAN / GTIN | 7291075290561 | |
Gamintojo numeris | 3202603 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Pagrindinis elementas Weldon kotas DCN A, 1,5×D, Dydis: 25
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
450,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
390,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
329,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
354,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ zona Dc | 25 mm - 25,9 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 35 mm |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Modelis | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip |
Kotas | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morzės kūgis |
Naudingasis ilgis L1 | 38 mm | 39 mm | 52,5 mm | 52,5 mm |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |