{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
Modelis | 1,5×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | įgaubtas; išgaubtas; Gręžimas paketais; Kryžminis gręžimas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 21 mm - 21,9 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 32 mm | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Koto ilgis Ls | 56 mm | |
Iscar – prekės pavadinimas | DCN 210-032-25A-1.5D | |
Gamintojo pavadinimas | DCN 210-032-25A-1.5D | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 231702 21 | |
EAN / GTIN | 7291075290608 | |
Gamintojo numeris | 3202611 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Pagrindinis elementas Weldon kotas DCN A, 1,5×D, Dydis: 21
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
366,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
326,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ zona Dc | 21 mm - 21,9 mm | 21 mm - 21,99 mm |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | 25 mm |
Koto ilgis Ls | 56 mm | 56 mm |
Naudingasis ilgis L1 | 32 mm | 33 mm |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |