{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Modelis | 1,5×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 18,8 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Koto ilgis Ls | 50 mm | |
Užveržimo varžtai | 232990 TX7 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 232240 12 | |
EAN / GTIN | 4045197717726 | |
Gamintojo numeris | 232240 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Grąžtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu, 1,5×D, Tipas: 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
240,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
276,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ zona Dc | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Modelis | 1,5×D | 1,5×D |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Kotas | ISO 9766 | Morzės kūgis |
Naudingasis ilgis L1 | 18,8 mm | 18,8 mm |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |