Grąžtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu, 1,5×D, Tipas: 36

Prekės Nr.: 232240 36
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Modelis: 1,5×D
  • Kotas: ISO 9766
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis 1,5×D
Kotas ISO 9766
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas taip
⌀ zona Dc 36 mm - 47 mm
Naudingasis ilgis L1 70,5 mm
Koto ⌀ Ds 40 mm
Koto ilgis Ls 70 mm
Užveržimo varžtai 232990 TX20
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 232240 36
EAN / GTIN 4045197717764
Gamintojo numeris 232240 36

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.
Su vidiniu aušinimu.
Tiesiu grioveliu.

Pastaba:

Kiti dydžiai − pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Grąžtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu, 1,5×D, Tipas: 36

Grąžtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu, 1,5×D, Tipas: 36

reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
371,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
612,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
366,00 €
⌀ zona Dc 36 mm - 47 mm 36 mm - 36,99 mm 36 mm - 47 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2 2
Modelis 1,5×D 1,5×D 1,5×D
Vidinis aušinimas taip taip taip
Kotas ISO 9766 ISO 9766 Morzės kūgis
Naudingasis ilgis L1 70,5 mm 56 mm 70,5 mm
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį