{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Modelis | 1,5×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 18 mm - 24 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 36 mm | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Koto ilgis Ls | 56 mm | |
Užveržimo varžtai | 232990 TX9 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 232240 18 | |
EAN / GTIN | 4045197717740 | |
Gamintojo numeris | 232240 18 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Grąžtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu 18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
282,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
285,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
302,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ zona Dc | 18 ;24 | 18 ;18,99 | 18 ;24 |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Modelis | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Kotas | ISO 9766 | ISO 9766 | Morzės kūgis |
Naudingasis ilgis L1 | 36 | 29 | 36 |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |