Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3, Torx® profilis: TX9

Prekės Nr.: 674248 TX9
Individual prices for business customers after login.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,78 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    3,15 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
797 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija PrecisionBits
Torx® profilis TX9
visas ilgis 50 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Antgalio šešiabriaunis kotas E 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 674248 TX9
EAN / GTIN 7610733221301
Gamintojo numeris E6.400/9

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000675050.

Paskirtis:

Varžtams su Torx® profiliu.

Standartas:

DIN ISO 1173

Apdirbama medžiaga:

Specialusis itin tvirtas plienas, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3, Torx® profilis: TX9

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3, Torx® profilis: TX9

reikia užklausti
Yra sandėlyje
797 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
3,78 €
nuo 10  Vienetai
3,15 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 408 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
1,12 €
nuo 10  Vienetai
0,93 €
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams Atsuktuvai TORX® varžtams
visas ilgis 50 mm 25 mm
Torx® profilis TX9 TX9
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu Įrankis su antgaliu

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį