{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±10 %; ±15 % | |
Antgalių laikiklis | F 6,3 | |
Bendras ilgis L | 107 mm | |
Suveikimo signalas | jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | lėtas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | Terkšlės galvutė 1/4 colio | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | pirminis sureguliavimas | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | pirminis sureguliavimas | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams; Atsuktuvai TORX-PLUS® varžtams | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis atsuktuvas |
Produkto numeris | 659965 | |
EAN / GTIN | 4045197614469 | |
Gamintojo numeris | 659965 |