{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Modelis | 1,5×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 26 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Koto ilgis Ls | 50 mm | |
Užveržimo varžtai | 232990 TX8 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 232240 13 | |
EAN / GTIN | 4045197717733 | |
Gamintojo numeris | 232240 13 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Grąžtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu 13
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
243,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
218,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ zona Dc | 13 ;17,5 | 13 ;13,49 |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Kotas | ISO 9766 | ISO 9766 |
Koto ilgis Ls | 50 | 48 |
Naudingasis ilgis L1 | 26 | 21 |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |