{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ D | 13 mm | |
Rūšis | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Smailas kampas | 132 laipsniai | |
gręžimo laikiklio tipas | 13 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,19 mm/aps. | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,18 mm/aps. | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Danga | TiAlN | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |
Produkto numeris | 232286 13 | |
EAN / GTIN | 4045197593351 | |
Gamintojo numeris | 232286 13 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |