Keičiamos gręžimo plokštelės HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ D: 37mm

Prekės Nr.: 232286 37
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Smailas kampas: 132

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ D 37 mm
Kietlydinys TiAlN
Ašmenys HSS E PM
Smailas kampas 132 laipsniai
gręžimo laikiklio tipas 36
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,43 mm/aps.
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,3 mm/aps.
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Danga TiAlN
Produkto rūšis Pjovimo galvutė gręžimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 232286 37
EAN / GTIN 4045197593672
Gamintojo numeris 232286 37

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
200
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
120
Plienas <500 N/mm²
P
65
Plienas <750 N/mm²
P
60
Plienas <900 N/mm²
P
55
Plienas <1100 N/mm²
P
50
Plienas <1400 N/mm²
P
30
INOX <900 N/mm²
M
30
INOX >900 N/mm²
M
20
Ti >850 N/mm²
S
15
Ketus (G)
K
60
CuZn
N
140
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Pakeičiama HSS pjovimo briauna universaliam naudojimui. Nereikia galąsti.
Su drožlialaužiu. Su užgaląsta pjovimo briauna didesniam tvirtumui ir tikslesniam centravimui.
Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

Pastaba:

Kiti dydžiai, modeliai su VHM pjovimo briaunomis ir 180° pjovimo briaunomis tiekiami pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį