Greitaeigė freza 7792VX 40/3 mm

Prekės Nr.: 221908 40/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
⌀ D3 25 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1,5 mm
Bendras ilgis Lviso 32 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 16 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 65 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 78 mm
Nuožulos kampas αmax 0,59 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 24,3 mm
Keičiamų plokštelių dydis 09
Tinkamos keičiamos plokštelės XD.. 0904
Keičiamų plokštelių varžtas 229918 (T15; 2,1Nm)
Reguliuojamas kampas κ 13 laipsniai
Fz Helix 0,7
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 221908 40/3
EAN / GTIN 4059782505438
Gamintojo numeris 5656727

Aprašymas

Aprašymas:

Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifuota plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotnajam frezavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį