Greitaeigė freza 7792VX su kiauryme, keičiamoms plokštelėms XD.., ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/5Lmm

Prekės Nr.: 221908 63/5L
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 63 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Koto forma su tvirtinimo kiauryme
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
⌀ D3 36 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 3,5 mm
Bendras ilgis Lviso 40 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 99 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 124 mm
Nuožulos kampas αmax 0,68 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 29,3 mm
Keičiamų plokštelių dydis 16
Tinkamos keičiamos plokštelės XE.. 1605
Keičiamųjų plokštelių varžtas 229920 (TP20; 7,6Nm)
Reguliuojamas kampas κ 16 laipsniai
Fz Helix 0,7
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 221908 63/5L
EAN / GTIN 4059782504622
Gamintojo numeris 5659955
Gamintojas Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Germany, www.kennametal.com

Aprašymas

Aprašymas:

Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifuota plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotnajam frezavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį