{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 7 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 42 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 2,5 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 105 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 124 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,42 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 41,3 mm | |
Keičiamų plokštelių dydis | 12 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. 1205 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229919 (T15; 3,1 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 12 laipsniai | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221908 63/7 | |
EAN / GTIN | 4056544198549 | |
Gamintojo numeris | 6025275 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Greitaeigė freza 7792VX 63/7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
746,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
476,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas ;Frezavimas įsigilinant ;Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Nuožulnus frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 40 | 40 |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
⌀ D3 | 42 | 57 |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 105 | 120 |
Nuožulos kampas αmax | 0,42 | 0,36 |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |