{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 50 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 35 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1,5 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 85 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 98 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,42 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 34,3 mm | |
Keičiamų plokštelių dydis | 09 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. 0904 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 13 laipsniai | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221908 50/5 | |
EAN / GTIN | 4059782505278 | |
Gamintojo numeris | 5656914 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Greitaeigė freza 7792VX, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
635,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
381,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
375,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
337,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. 0904 | XD.. 09T308 | POMX 0704.. | XDM.090416 |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme | su kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ D3 | 35 mm | 34 mm | 35,6 mm | 38 mm |