{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 42 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 27 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1,5 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 32 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 16 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 69 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 82 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,55 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 26,3 mm | |
Keičiamų plokštelių dydis | 09 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. 0904 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 13 laipsniai | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221908 42/5 | |
EAN / GTIN | 2050001735140 | |
Gamintojo numeris | 5673033 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Greitaeigė freza 7792VX 42/5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
548,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
308,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | 5 |
Bendras ilgis Lviso | 32 | 40 |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. 0904 | CPHX 09T3.. |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 42 | 42 |
Pjovimo technika | HPC | HPC |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1,5 | 3 |