Keičiama frezavimo plokštelė X.LT...ER-D411, greitaeigės frezos, X500, Keičiamų plokštelių dydis: 09mm

Prekės Nr.: 221930 09
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    28,56 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    23,80 € / vnt.
203 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Keičiamų plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDLT090412-ER-D411
Keičiamų plokštelių dydis 09
Tipas INOX; Ti
Kampo spindulys 1,2 mm
Rūšis X500
Ašmenys HM
Programavimo spindulys, kai ap max 2,27 mm
Pastūma fz per dantį 0,3 mm - 1,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 221930 09
Kopijuoti
EAN / GTIN 4059782505865
Kopijuoti
Gamintojo numeris 5655172
Kopijuoti
Gamintojas Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Germany, www.kennametal.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
230
Plienas <900 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
180
Plienas <1100 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
140
INOX <900 N/mm²
tinka / [m/min]
M
ISO kodas:
200
INOX >900 N/mm²
tinka / [m/min]
M
ISO kodas:
170
Ti >850 N/mm²
tinka / [m/min]
S
ISO kodas:
60
Uni
tinka / [m/min]
 
drėgnas, maks.
tinka / [m/min]
 
šlapias, min.
tinka / [m/min]
 
sausasis
tinka / [m/min]
 
Oras
tinka / [m/min]
 

Aprašymas

Modelis:

Storos keičiamos plokštelės su nušlifuota briaunos nuožula.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį: Prašome nurodyti prekės numerį arba kodą čia.

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį