X.LT...ER-D411 09 mm

Prekės Nr.: 221928 09

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    23,76 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    19,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
629 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Keičiamų plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDLT090412-ER-D411
Keičiamų plokštelių dydis 09
Tipas INOX; Ti
Kampo spindulys 1,2 mm
Kietlydinys SP6519
Ašmenys HM
Programavimo spindulys, kai ap max 2,27 mm
Pastūma fz per dantį 0,2 mm - 2,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 221928 09
EAN / GTIN 2050002058637
Gamintojo numeris 5652249

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
280
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
185
Plienas <1100 N/mm²
P
150
Plienas <1400 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
210
INOX >900 N/mm²
M
160
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
220
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Storos keičiamos plokštelės su nušlifuota briaunos nuožula.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį