X.LT...ER-D411, SP6519, Keičiamų plokštelių dydis: 06mm

Prekės Nr.: 221928 06
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,40 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
415 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Keičiamų plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XPLT060308-ER-D411
Keičiamų plokštelių dydis 06
Tipas INOX; Ti
Kampo spindulys 1,2 mm
Kietlydinys SP6519
Ašmenys HM
Programavimo spindulys, kai ap max 1,37 mm
Pastūma fz per dantį 0,2 mm - 2,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 221928 06
EAN / GTIN 4059782506541
Gamintojo numeris 5655254
Gamintojas Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Germany, www.kennametal.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
280
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
185
Plienas <1100 N/mm²
P
150
Plienas <1400 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
210
INOX >900 N/mm²
M
160
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
220
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Storos keičiamos plokštelės su nušlifuota briaunos nuožula.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį