{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1,5 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 40 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 96 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 35 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 48 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,55 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 9,3 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. 0904 | |
Keičiamų plokštelių dydis | 09 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 13 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221903 25/2 | |
EAN / GTIN | 2050002058491 | |
Gamintojo numeris | 5657893 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Greitaeigė freza 7792VX 25/2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
396,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
247,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
269,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 40 | 39 | 39 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 | 25 | 25 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 10 | 13 | 15 |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 35 | 38 | 40 |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 48 | 48 | 48 |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |