Greitaeigė freza 7792VX 32/3 mm

Prekės Nr.: 221903 32/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Koto tipas Weldon kotas
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
⌀ D3 17 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1,5 mm
Iškyšos ilgis L1 40 mm
Bendras ilgis Lviso 100 mm
Koto ⌀ Ds h6 32 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 49 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 62 mm
Nuožulos kampas αmax 0,88 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 16,3 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės XD.. 0904
Keičiamų plokštelių dydis 09
Keičiamų plokštelių varžtas 229918 (T15; 2,1 Nm)
Reguliuojamas kampas κ 13 laipsniai
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 221903 32/3
EAN / GTIN 4059782504875
Gamintojo numeris 5658074

Aprašymas

Aprašymas:

Unikali keičiamų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamos plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifuota plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotniajam frezavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Compare with similar products

This article


Recommendations


Greitaeigė freza 7792VX 32/3 mm

Greitaeigė freza 7792VX 32/3 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
440,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
305,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
329,00 €
Iškyšos ilgis L1 40 40 40
Reguliuojamas kampas κ 13 16 15
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas ;Frezavimas įsigilinant ;Nuožulnus frezavimas Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant
Bendras ilgis Lviso 100 100 100
Tinkamos keičiamos plokštelės XD.. 0904 XDM.090416 XOMU094812
Koto tipas Weldon kotas Weldon kotas Weldon kotas
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 16,3 17,43 19,55

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį