{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 100 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 73 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 3,5 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 32 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 173 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 198 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,28 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 72,3 mm | |
Keičiamų plokštelių dydis | 16 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XE.. 1605 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229920 (TP20; 7,6Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 16 laipsniai | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221908 100/8 | |
EAN / GTIN | 4059782504585 | |
Gamintojo numeris | 5659956 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Greitaeigė freza 7792VX, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 100/8mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
983,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
561,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
688,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Reguliuojamas kampas κ | 16 laipsniai | 9 laipsniai | 16 laipsniai |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | 50 mm | 63 mm |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XE.. 1605 | XD.. 09T308 | XOMU146715 |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme |
⌀ D3 | 73 mm | 84 mm | 84 mm |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 72,3 mm | 83,5 mm | 81,07 mm |