{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | FeedKing | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 100 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1,15 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 32 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 184 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 198 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1,15 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,21 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 83,5 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. 09T308 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 9 laipsniai | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212910 100/8 | |
EAN / GTIN | 4045197411778 | |
Gamintojo numeris | 212910 100/8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Feedking greitaeigė freza 100/8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
558,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
677,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | 8 |
Reguliuojamas kampas κ | 9 | 16 |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant | Frezavimas įsigilinant ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant |
Bendras ilgis Lviso | 50 | 63 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 100 | 100 |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 83,5 | 81,07 |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |