{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | FeedKing | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 80 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 59 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1,8 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 32 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 139 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 158 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1,85 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,29 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 58,5 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. 120408 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 12 laipsniai | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212910 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197514370 | |
Gamintojo numeris | 212910 80/6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Feedking greitaeigė freza, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 80/6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
464,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
335,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
335,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | 6 | 6 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 32 mm | 27 mm | 27 mm |
Reguliuojamas kampas κ | 12 laipsniai | 15−30 laipsniai | 15−30 laipsniai |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
⌀ D3 | 59 mm | 64 mm | 64 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 |