Greitaeigė freza 7792VX 125/10 mm

Prekės Nr.: 221908 125/10
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 125 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 10
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
⌀ D3 98 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 3,5 mm
Bendras ilgis Lviso 63 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 40 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 223 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 248 mm
Nuožulos kampas αmax 0,21 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 97,3 mm
Keičiamų plokštelių dydis 16
Tinkamos keičiamos plokštelės XE.. 1605
Keičiamų plokštelių varžtas 229920 (TP20; 7,6Nm)
Reguliuojamas kampas κ 16 laipsniai
Fz Helix 0,7
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 221908 125/10
EAN / GTIN 4059782504271
Gamintojo numeris 5661028

Aprašymas

Aprašymas:

Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifuota plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotnajam frezavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Greitaeigė freza 7792VX 125/10 mm

Greitaeigė freza 7792VX 125/10 mm

reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
1 234,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
459,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
721,00 €
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 40 40 40
Vidinis aušinimas taip taip taip
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme
Pjovimo briaunos ⌀ DC 125 125 125
⌀ D3 98 113 113
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 223 238 238
Fz Helix 0,7 0,7 0,7

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį