Greitaeigė freza 7792VX 42/5 mm

Prekės Nr.: 221905 42/5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas
  • Pjovimo technika: HPC
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 42 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Koto tipas su sriegiu
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika HPC
Vidinis aušinimas taip
⌀ D3 27 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1,5 mm
Bendras ilgis Lviso 43 mm
Tvirtinimo sriegis M M16
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 69 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 82 mm
Nuožulos kampas αmax 0,55 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 26,3 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės XD.. 0904
Keičiamų plokštelių dydis 09
Keičiamų plokštelių varžtas 229918 (T15; 2,1 Nm)
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 221905 42/5
EAN / GTIN 4056544196750
Gamintojo numeris 6024365

Aprašymas

Aprašymas:

Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifuota plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotnajam frezavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį