{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ D3 | 11 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 2,5 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 43 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 43 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 62 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,67 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 10,3 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. 1205 | |
Keičiamų plokštelių dydis | 12 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221905 32/3L | |
EAN / GTIN | 4056544199096 | |
Gamintojo numeris | 6025280 |