{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ D3 | 5 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 0,9 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 25 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M8 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 21 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 30 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 2,73 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 4,2 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XP.. 0603 | |
Keičiamų plokštelių dydis | 06 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221905 16/2 | |
EAN / GTIN | 4059782500846 | |
Gamintojo numeris | 5681105 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Greitaeigė freza 7792VX 16/2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
345,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
177,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
178,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tvirtinimo sriegis M | M8 | M8 | M8 |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XP.. 0603 | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 5 | 8 | 10 |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 30 | 30 | 30 |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |