{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto forma | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ D3 | 21 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 0,9 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 43 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 53 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 62 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,57 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 20,2 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XP.. 0603 | |
Keičiamų plokštelių dydis | 06 | |
Keičiamųjų plokštelių varžtas | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris |
221905 32/5
Kopijuoti |
|
EAN / GTIN |
2050002058521
Kopijuoti |
|
Gamintojo numeris |
5660062
Kopijuoti |
|
Gamintojas | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Germany, www.kennametal.com |