{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ D3 | 9 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 0,9 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 35 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M10 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 29 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 38 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,4 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 8,2 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XP.. 0603 | |
Keičiamų plokštelių dydis | 06 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221905 20/2 | |
EAN / GTIN | 4059782503991 | |
Gamintojo numeris | 5665820 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Greitaeigė freza 7792VX 20/2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
345,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
169,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
234,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
169,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
179,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tvirtinimo sriegis M | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 35 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XP.. 0603 | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | RPK.10T3M0T |
Koto tipas | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu |