{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | FeedKing | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
⌀ D3 | 7 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 0,85 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 30 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M10 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 27 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 38 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 0,85 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 2,86 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 6 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. 070308 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212905 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197320858 | |
Gamintojo numeris | 212905 20/2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Feedking greitaeigė freza 20/2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
234,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
194,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
169,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
179,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tvirtinimo sriegis M | M10 | M10 | M10 | M10 |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | Circular milling; Ramping | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. 070308 | RD..1003 | RD..1003 | RPK.10T3M0T |
Koto tipas | su sriegiu | with threaded shank | su sriegiu | su sriegiu |