{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
Freza, pritaikyta plokštelės formai | apvalus | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 30 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M10 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | RD..1003 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212140 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197750259 | |
Gamintojo numeris | 212140 20/2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Kopijavimo freza 7° teigiama, su sriegiu, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
169,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
169,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
234,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
179,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tvirtinimo sriegis M | M10 | M10 | M10 | M10 |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tinkamos keičiamos plokštelės | RD..1003 | RD..1003 | XD.. 070308 | RPK.10T3M0T |
⌀ D3 | 10 mm | 10 mm | 7 mm | 10 mm |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |