Kopijavimo freza 7° teigiama 25/3 mm

Prekės Nr.: 212140 25/3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Freza, pritaikyta plokštelės formai: apvalus
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: kintamas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 3
    Koto tipas su sriegiu
    Freza, pritaikyta plokštelės formai apvalus
    frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
    Pjovimo briaunų išdėstymas kintamas
    Vidinis aušinimas taip
    įrankių keitimas PowerCard
    ⌀ D1 h6 12,5 mm
    ⌀ D2 20,7 mm
    ⌀ D3 15 mm
    Bendras ilgis Lviso 35 mm
    Tvirtinimo sriegis M M12
    Tinkamos keičiamos plokštelės RD..1003
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219804 (15IP; 3,8 Nm)
    Produkto rūšis Kopijavimo freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 212140 25/3
    EAN / GTIN 4045197750266
    Gamintojo numeris 212140 25/3

    Aprašymas

    Modelis:

    Frezavimo laikiklis su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.
    • Labai žemas galinis ir radialinis mušimas.
    • Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.

    7° teigiamu kampu nustatytos keičiamos plokštelės sumažina vibravimą ir užtikrina minkštą pjovimo briaunos įėjimą.

    Pastaba:

    GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 3,8 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.
    ap max = 2 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį