Feedking greitaeigė freza 42/4 mm

Prekės Nr.: 212905 42/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Pjovimo technika: HPC
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija FeedKing
Pjovimo briaunos ⌀ DC 42 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Koto tipas su sriegiu
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Pjovimo technika HPC
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 21 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1,8 mm
Bendras ilgis Lviso 42 mm
Tvirtinimo sriegis M M16
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 63 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 82 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 1,85 mm
Nuožulos kampas αmax 0,84 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 20,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės XD.. 120408
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212905 42/4
EAN / GTIN 4045197715319
Gamintojo numeris 212905 42/4

Aprašymas

Modelis:

Plokštelė su specialia pjovimo briaunos geometrija frezavimui didelėmis pastūmomis. Žemą radialinį mušimą užtikrina susistabilizuojantis keičiamų plokštelių lizdas. Dėl specialios pjovimo briaunos geometrijos sumažėja pjovimo jėga, todėl sukliui tenka mažesnė apkrova.

Privalumai:

Maksimalus efektyvumas dėl išskirtinio 4-ių briaunų keičiamų plokštelių tvirtumo.

Pastaba:

Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.
Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 5,7 su geležte Nr. 674252 dyd. 20IP .

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Feedking greitaeigė freza  42/4 mm

Feedking greitaeigė freza 42/4 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
343,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
326,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
363,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 4 4 4
Tvirtinimo sriegis M M16 M16 M16
Vidinis aušinimas taip taip taip
Tinkamos keičiamos plokštelės XD.. 120408 XDM.090416 XOMU094812
Pjovimo technika HPC HPC HPC
⌀ D3 21 mm 30 mm 32 mm
Nuožulos kampas αmax 0,84 laipsniai 1,25 laipsniai 1,16 laipsniai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį