{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Q | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 42 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 47 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 74 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 82 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1,2 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,16 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 29,55 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XOMU094812 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 213004 42/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266691 | |
Gamintojo numeris | 213004 42/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q Double greitaeigė freza, su sriegiu, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 42/4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
363,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
343,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
326,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | 4 | 4 |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | M16 | M16 |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XOMU094812 | XD.. 120408 | XDM.090416 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 32 mm | 21 mm | 30 mm |
Nuožulos kampas αmax | 1,16 laipsniai | 0,84 laipsniai | 1,25 laipsniai |