{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Q | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 70 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 150 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 40 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 48 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1,2 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 2,74 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 12,55 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XOMU094812 | |
Reguliuojamas kampas κ | 15 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 213002 25/2 | |
EAN / GTIN | 4062406266431 | |
Gamintojo numeris | 213002 25/2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Double greitaeigė freza, Cilindrinis kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
292,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
266,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Iškyšos ilgis L1 | 70 mm | 120 mm |
Bendras ilgis Lviso | 150 mm | 200 mm |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 15 mm | 13 mm |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 48 mm | 48 mm |
Nuožulos kampas αmax | 2,74 laipsniai | 3,29 laipsniai |