{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Q | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 30 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 26 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 30 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 2,39 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 8,4 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | ANGX10T308ZE.R | |
Reguliuojamas kampas κ | 20 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 213052 16/2 | |
EAN / GTIN | 4062406566319 | |
Gamintojo numeris | 213052 16/2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Mini greitaeigė freza 16/2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
193,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
199,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant |
Tinkamos keičiamos plokštelės | ANGX10T308ZE.R | XOM.060310 |
Pjovimo technika | HPC | HPC |
Koto ⌀ Ds h6 | 16 mm | 16 mm |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 26 mm | 24 mm |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |