GARANT Power Q Mini greitaeigė freza 25/4 mm

Prekės Nr.: 213052 25/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Power Q
    Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 4
    Koto tipas Weldon kotas
    frezų naudojimas Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika HPC
    įrankių keitimas PowerCard
    ⌀ D3 19 mm
    Iškyšos ilgis L1 60 mm
    Bendras ilgis Lviso 140 mm
    Koto ⌀ Ds h6 25 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 44 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 48 mm
    Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 1 mm
    Nuožulos kampas αmax 1,15 laipsniai
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 17,4 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės ANGX10T308ZE.R
    Reguliuojamas kampas κ 20 laipsniai
    Produkto rūšis Kopijavimo freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 213052 25/4
    EAN / GTIN 4062406566333
    Gamintojo numeris 213052 25/4

    Aprašymas

    Modelis:

    Greitaeigė freza, skirta mažesnio skersmens ruošiniams apdirbti ir didesniam darbiniam gyliui. Daug pjovimo briaunų užtikrina didelį našumą.

    Atsarginė dalis:

    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

    Pastaba:

    GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 1,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 7IP.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį