{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Q | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 50 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 84 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 98 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 2 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,47 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 31,07 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XOMU146715 | |
Reguliuojamas kampas κ | 16 laipsniai | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 213014 50/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266844 | |
Gamintojo numeris | 213014 50/4 |