GARANT Power Q Double greitaeigė freza, su kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 52/4mm

Prekės Nr.: 213014 52/4
Individual prices for business customers after login.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Power Q
Pjovimo briaunos ⌀ DC 52 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Koto tipas su kiauryme
frezų naudojimas Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D3 36 mm
Bendras ilgis Lviso 50 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 88 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 102 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 2 mm
Nuožulos kampas αmax 1,39 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 33,07 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės XOMU146715
Reguliuojamas kampas κ 16 laipsniai
Fz Helix 0,8
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213014 52/4
EAN / GTIN 4062406266851
Gamintojo numeris 213014 52/4

Aprašymas

Modelis:

Įrankių sistema su išskirtinai stabiliu plokštelių lizdu saugiam darbo procesui. Pjovimo jėgą mažinančios įrankių geometrijos reikšmingai prisideda prie pagrindinio veleno apkrovos sumažinimo.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 5,7 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 20IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


GARANT Power Q Double greitaeigė freza, su kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 52/4mm

GARANT Power Q Double greitaeigė freza, su kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 52/4mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
372,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
281,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
278,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
288,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
278,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
385,00 €
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Reguliuojamas kampas κ 16 laipsniai 15−30 laipsniai 15−27 laipsniai 15−30 laipsniai 15−27 laipsniai 15 laipsniai
frezų naudojimas Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Bendras ilgis Lviso 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Koto tipas su kiauryme su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme su kiauryme su kiauryme su kiauryme
Pjovimo briaunos ⌀ DC 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm
Produkto rūšis Kopijavimo freza Kopijavimo freza Kopijavimo freza Kopijavimo freza Kopijavimo freza Kopijavimo freza

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį