GARANT Power Q Double greitaeigė freza 66/5 mm

Prekės Nr.: 213014 66/5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Power Q
    Pjovimo briaunos ⌀ DC 66 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 5
    Koto tipas su kiauryme
    frezų naudojimas Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika HPC
    įrankių keitimas PowerCard
    ⌀ D3 50 mm
    Bendras ilgis Lviso 50 mm
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 27 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 116 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 130 mm
    Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 2 mm
    Nuožulos kampas αmax 0,97 laipsniai
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 47,07 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės XOMU146715
    Reguliuojamas kampas κ 16 laipsniai
    Fz Helix 0,8
    Produkto rūšis Kopijavimo freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 213014 66/5
    EAN / GTIN 4062406266875
    Gamintojo numeris 213014 66/5

    Aprašymas

    Modelis:

    Įrankių sistema su išskirtinai stabiliu plokštelių lizdu saugiam darbo procesui. Pjovimo jėgą mažinančios įrankių geometrijos reikšmingai prisideda prie pagrindinio veleno apkrovos sumažinimo.

    Atsarginė dalis:

    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

    Pastaba:

    GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 5,7 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 20IP.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Palyginti su panašiais produktais

    Šis produktas


    Rekomendacijos


    GARANT Power Q Double greitaeigė freza  66/5 mm

    GARANT Power Q Double greitaeigė freza 66/5 mm

    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    4 vnt. yra sandėlyje
    436,00 €
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    4 vnt. yra sandėlyje
    370,00 €
    frezų naudojimas Frezavimas įsigilinant ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Frezavimas įsigilinant
    Vidinis aušinimas taip taip
    Tinkamos keičiamos plokštelės XOMU146715 XDM.120516
    Pjovimo briaunos ⌀ DC 66 66
    ⌀ D3 50 50
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 130 130
    Fz Helix 0,8 0,8

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį