{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | XOMU146715ZZER | |
Tipas | HART | |
Kietlydinys | HB4715 | |
Ašmenys | HM | |
rekomenduojamas pjovimo gylis ap maks | 0,8 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 3 mm | |
Programuojamasis spindulys, kai ap max | 3 mm | |
Pastūma fz per dantį | 0,9 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Danga | AlTiN | |
Kampo spindulys | 1,5 mm | |
Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 213042 HART | |
EAN / GTIN | 4062406267131 | |
Gamintojo numeris | 213042 HART |