GARANT Power Q greitaeigė freza 50/3 mm

Prekės Nr.: 212817 50/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Power Q
Pjovimo briaunos ⌀ DC 50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Koto tipas su kiauryme
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D3 34 mm
Bendras ilgis Lviso 40 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 84 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 98 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 1,5 mm
Nuožulos kampas αmax 1,51 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 30,34 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės XDM.120516
Reguliuojamas kampas κ 11 laipsniai
Fz Helix 0,8
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212817 50/3
EAN / GTIN 4045197939340
Gamintojo numeris 212817 50/3

Aprašymas

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 5,0 su geležte Nr. 674252 dyd. 15IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį