XDMT120516ZDSR ST1400

Prekės Nr.: 212889 ST1400

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,16 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 171 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDMT120516ZDSR
    Tipas ST400
    Kietlydinys HB4030
    Ašmenys HM
    rekomenduojamas pjovimo gylis ap maks 1,3 mm
    maksimalus pjovimo gylis ap maks. 2 mm
    Programuojamasis spindulys, kai ap max 3 mm
    Pastūma fz per dantį 1,2 mm
    Plokštelės storis S 5.56 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
    Kampo spindulys 1,6 mm
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 212889 ST1400
    EAN / GTIN 4045197943187
    Gamintojo numeris 212889 ST1400

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <1100 N/mm²
    P
    240
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    220
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Pastaba:

    Rekomenduojami režimai ae = 0,5...1×D / ap max

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį