{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Q | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 110 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 124 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1,5 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,06 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 43,34 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XDM.120516 | |
Reguliuojamas kampas κ | 11 laipsniai | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212817 63/5 | |
EAN / GTIN | 4045197939388 | |
Gamintojo numeris | 212817 63/5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q greitaeigė freza 63/5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
375,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
398,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
436,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Reguliuojamas kampas κ | 11 laipsniai | 12 laipsniai | 16 laipsniai |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Nuožulos kampas αmax | 1,06 laipsniai | 0,41 laipsniai | 1,04 laipsniai |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 43,34 mm | 41,5 mm | 44,07 mm |