GARANT Power Q Double greitaeigė freza, Cilindrinis kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 30/3mm

Prekės Nr.: 213002 30/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Power Q
Pjovimo briaunos ⌀ DC 30 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Koto tipas Cilindrinis kotas
frezų naudojimas Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D3 20 mm
Iškyšos ilgis L1 70 mm
Bendras ilgis Lviso 150 mm
Koto ⌀ Ds h6 32 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 50 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 58 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 1,2 mm
Nuožulos kampas αmax 1,96 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 17,55 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės XOMU094812
Reguliuojamas kampas κ 15 laipsniai
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213002 30/3
EAN / GTIN 4062406266448
Gamintojo numeris 213002 30/3

Aprašymas

Modelis:

Įrankių sistema su išskirtinai stabiliu plokštelių lizdu saugiam darbo procesui. Pjovimo jėgą mažinančios įrankių geometrijos reikšmingai prisideda prie pagrindinio veleno apkrovos sumažinimo.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 2,8 su geležte Nr. 674252 dyd. 10IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį