{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Q | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 70 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 150 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 54 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 62 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1,2 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,76 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 19,55 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XOMU094812 | |
Reguliuojamas kampas κ | 15 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 213002 32/3 | |
EAN / GTIN | 4062406266455 | |
Gamintojo numeris | 213002 32/3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double greitaeigė freza 32/3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
344,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
320,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 70 | 120 |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XOMU094812 | XDM.090416 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 | 32 |
⌀ D3 | 22 | 20 |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 62 | 62 |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |