{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | XOMU094812ZZER | |
Tipas | INOX | |
Kietlydinys | HB4130 | |
Ašmenys | HM | |
rekomenduojamas pjovimo gylis ap maks | 0,8 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1,5 mm | |
Programuojamasis spindulys, kai ap max | 2 mm | |
Pastūma fz per dantį | 1,1 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Danga | AlTiCrN | |
Kampo spindulys | 1,2 mm | |
Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 213030 INOX | |
EAN / GTIN | 4062406266585 | |
Gamintojo numeris | 213030 INOX |