XOMU094812ZZER, HB4020, Tipas: ST900

Prekės Nr.: 213024 ST900
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    25,92 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    21,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
938 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XOMU094812ZZER
Tipas ST900
Kietlydinys HB4020
Ašmenys HM
rekomenduojamas pjovimo gylis ap maks 1,2 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1,5 mm
Programuojamasis spindulys, kai ap max 2 mm
Pastūma fz per dantį 1,1 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6
Danga AlTiCrN
Kampo spindulys 1,2 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213024 ST900
EAN / GTIN 4062406266554
Gamintojo numeris 213024 ST900
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
330
Plienas <750 N/mm²
P
280
Plienas <900 N/mm²
P
240
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Inovatyvi keičiamų plokštelių koncepcija dėl dvipusių 3-briaunių keičiamų plokštelių (2×3 pjovimo briaunos). Našios pjovimo medžiagos puikiam ekonomiškumui.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,5...1×D / ap max

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį